BEGHELLI - BEG81230 PLACCA IPERSENSO 3 FR BIANCA - 81230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8002219736130
Codice prodotto
BEG81230
Cod. produttore
81230
Produttore
BEG
La Placca Ipersenso può essere sostituita alle tradizionali placche di tutte le serie civili più diffuse senza modificarel’impianto esistente. Tutta l’elettronica è integrata in appena 11 mm di spessore, compreso il sistema RadioFHDSSS criptato multifrequenza, il ricetrasmettitore Bluetooth®, il cronotermostato e il sensore di movimentolaser. Contiene inoltre un apparecchio di illuminazione RGB con luminosità e colore regolabili che si comanda senzacontatto con i soli movimenti della mano tramitel’innovativa tecnologia Gesture Control. Disponibile anche in versione con sole funzioni luminose (Lite) e solo Placca estetica, per scatole 3 e 6 frutti, sia con telaio bianco chegrigio antracite.