AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG81231 PLACCA LITE 3 FRUTTI BIANCA - 81231

copiacopia
BEGHELLI - BEG81231 PLACCA LITE 3 FRUTTI BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219836144

Codice prodotto

BEG81231

Cod. produttore

81231

Produttore

BEG

La Placca Ipersenso può essere sostituita alle tradizionali placche di tutte le serie civili più diffuse senza modificarel’impianto esistente. Tutta l’elettronica è integrata in appena 11 mm di spessore, compreso il sistema RadioFHDSSS criptato multifrequenza, il ricetrasmettitore Bluetooth®, il cronotermostato e il sensore di movimentolaser. Contiene inoltre un apparecchio di illuminazione RGB con luminosità e colore regolabili che si comanda senzacontatto con i soli movimenti della mano tramitel’innovativa tecnologia Gesture Control. Versione con sole funzioni luminose (Lite) e solo Placca estetica, per scatole 3 e 6 frutti, sia con telaio bianco chegrigio antracite.