AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG824L UP LED 824L SE 250L 90 /RM - 824L

copiacopia
BEGHELLI - BEG824L UP LED 824L SE 250L 90 /RM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 250 lm

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219829252

Codice prodotto

BEG824L

Cod. produttore

824L

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

250 lm

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada:

Lunghezza:

213 mm

Larghezza:

83 mm

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

20 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza 4 LED 213x83x H 20 caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Con meno di 20mm di spessore si è ottenuto un forte e innovativo impatto estetico. Compattezza, elevate prestazioni, flessibilità di installazione e grado di protezione IP65 opzionale fanno della UP LED un apparecchio ideale per qualsiasi tipo di installazione. 4 LED 0.8W 250lm (SE). 1,5h.