BEGHELLI - BEG8585 TICINQUE IP42 LED 18WSA8P - 8585

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Ticinque LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219504890
Codice prodotto
BEG8585
Cod. produttore
8585
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
549 mm
Larghezza:
147 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
43 mm



