BEGHELLI - BEG8587 TICINQUE IP65 LED 18WSA8P - 8587

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Ticinque LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219504913
Codice prodotto
BEG8587
Cod. produttore
8587
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
549 mm
Larghezza:
147 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
43 mm



