AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8593 GRANLUCE T5 LED AT IP65 SA123H - 8593

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219725738

Codice prodotto

BEG8593

Cod. produttore

8593

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

25 m

Lunghezza:

549 mm

Larghezza:

147 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

43 mm

Apparecchio per l’illuminazione di emergenza progettato in funzione dell’elevato flusso luminoso per installazioni in grandi aree commercialie industriali. Il corpo in policarbonato bianco integra un riflettore cuneiforme dotato di due serie di LED ad elevata efficienza. Lo schermoin policarbonato ad elevata trasparenza è stato progettato per garantire il grado di protezione IP65. Sul guscio esterno del prodottosono previsti 4 ingressi in prerottura, sia per il passaggio diretto del cavo (Connettore IP PLUG),che per il collegamento con tubo liscio ecorrugato ø16 e ø20 (Connettore invisibile). Installazioni: parete, soffitto. Corpo: policarbonato bianco RAL 9003. Ottica: Simmetrica, bianca. Schermo: Policarbonato trasparente. GRANLUCE T5LED AT IP65 SE123H SA 1-2-3h PB 6V 4Ah 32 1250/800/550Lm (SE) 400LM (SA).