BEGHELLI - BEG86101 SLIM SEF LED 20W 3000K WHITE - 86101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
8002219729644
Codice prodotto
BEG86101
Cod. produttore
86101
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2350 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Opaco
Altezza / Profondità:
31 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
130 mm
Lunghezza:
180 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



