BEGHELLI - BEG8612 SEF TOP IP65 24W R7S GRIGIO - 8612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
18 PZ
EAN
8002219506450
Codice prodotto
BEG8612
Cod. produttore
8612
Produttore
BEG
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
R7s
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Altezza / Profondità:
102 mm
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
187 mm
Lunghezza:
161 mm