AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8614 SEF LED IP65 10W 4000°K

copiacopia
BEGHELLI - BEG8614 SEF LED IP65 10W 4000°K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219506535

Codice prodotto

BEG8614

Cod. produttore

8614

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

87 mm

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Larghezza:

115 mm

Lunghezza:

87 mm

Proiettore a Led, che garantisce grande intensità di luce con un risparmio di energia fino all'85% e una durata fino a 50.000 ore di vita. Design e materiali d'avanguardia fanno del proiettore SEF Beghelli un prodotto che si distingue per la linea elegante-semplice e moderna-tecnica al tempo stesso. Adatto ad essere installato in interno e in esterno. Il corpo è stagno, realizzato in alluminio pressofuso con guarnizioni sigillanti, che ne garantiscono la tenuta all'acqua e polvere con grado di protezioneIP65, temperatura colore 4000K, 900lm.