AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8650 X-FLAT LED 20W BIANCO 2700K - 8650

copiacopia
BEGHELLI - BEG8650 X-FLAT LED 20W BIANCO 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 8 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219716842

Codice prodotto

BEG8650

Cod. produttore

8650

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

59 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

168 mm

Lunghezza:

197 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

X-FLat LED è un proiettore per esterno con corpo in alluminio pressofuso e riflettore in alluminio satinato a fascio luminoso diffondente. Lo schermo è in vetro temprato antiabbagliamento con finitura microprismatizzata. L’ampia gamma prevede 3 differenti colorazioni e un design tecnologico ed elegante al tempo stesso. Lo spessore particolarmente ridotto minimizza l’impatto estetico dell’apparecchio, particolarmente idoneo in aree residenziali di pregio. X-Flat LED si differenzia dai proiettori in commercio per il fascio ampio e diffondente, che mantiene carratteristiche di antiabbagliamento grazie allo schermo di protezione a finitura microprismatizzata. 20W BIANCO 2700K.