AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8666 PB 12V 6.5AH - 8666

copiacopia
BEGHELLI - BEG8666 PB 12V 6.5AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 8 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219152800

Codice prodotto

BEG8666

Cod. produttore

8666

Produttore

BEG

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

12...12 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Batterie al Piombo Pb 12V 6,5Ah. 2,2Kg. 151x65x101mm.