AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8804 PB 12V 3.2AH - 8804

copiacopia
BEGHELLI - BEG8804 PB 12V 3.2AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219152992

Codice prodotto

BEG8804

Cod. produttore

8804

Produttore

BEG

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

12...12 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Batterie al Piombo Pb 12V 3,2Ah. 1,4Kg. 134x67x67mm.