AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8806 PB 12V 12AH - 8806

copiacopia
BEGHELLI - BEG8806 PB 12V 12AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219153104

Codice prodotto

BEG8806

Cod. produttore

8806

Produttore

BEG

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

12...12 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Batterie al Piombo Pb 12V 12Ah. 3,7Kg. 150x98x95mm.