AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8807 PB 12V 18AH - 8807

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219153173

Codice prodotto

BEG8807

Cod. produttore

8807

Produttore

BEG

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

12...12 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Batterie al Piombo Pb 12V 18Ah. 5,9Kg. 181x77x167mm.