AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8808 PB 12V 28AH T3 - 8808

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219153111

Codice prodotto

BEG8808

Cod. produttore

8808

Produttore

BEG

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

12...12 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Batterie al Piombo Pb 12V 28Ah. 8,5Kg. 166x175x125mm.