AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8809 PB 12V 40AH T9 - 8809

copiacopia
BEGHELLI - BEG8809 PB 12V 40AH T9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219153128

Codice prodotto

BEG8809

Cod. produttore

8809

Produttore

BEG

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

12...12 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Batterie al Piombo Pb 12V 40Ah T9. 13,8Kg. 197x165x170mm.