AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8811 PB 12V 65AH T9 - 8811

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219153135

Codice prodotto

BEG8811

Cod. produttore

8811

Produttore

BEG

Lampada:

Altri

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

12...12 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Pb 12V 65Ah T9. Capacità Ah in 20h: 65. 22,6Kg. Dimensione: (LxBxH) 350x167x186mm.