BEGHELLI - BEGA236ESD6 ACCIAIO E LED 2X36 SD 6000K - A236ESD6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5570 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8002219721068
Codice prodotto
BEGA236ESD6
Cod. produttore
A236ESD6
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5570 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Antracite
Resistenza agli urti:
IK09
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1225 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
108 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
30...30 W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
no
Non dimmerabile:
sì
Fattore di potenza:
0.96
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



