BEGHELLI - BEGA258EXSD ACCIAIO EX LED 2X58 SD 4000K - A258EXSD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 52 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8200 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8002219739452
Codice prodotto
BEGA258EXSD
Cod. produttore
A258EXSD
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
52 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8200 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
135 lm/W
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Resistenza agli urti:
IK09
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
1199 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
109 mm
Tipo di ottica:
Altri
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
88 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.96
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



