BEGHELLI - BEGA280ESD ACCIAIO TOP LED 2X80 SD 4K - A280ESD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10440 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Acciaio tiotto
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219718976
Codice prodotto
BEGA280ESD
Cod. produttore
A280ESD
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
10440 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Antracite
Resistenza agli urti:
IK09
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1565 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
108 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
Fattore di potenza:
0.96
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no