AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEGA280EXSD ACCIAIO EX LED 2X80 SD 4000K - A280EXSD

copiacopia
BEGHELLI - BEGA280EXSD ACCIAIO EX LED 2X80 SD 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 74 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11600 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219739469

Codice prodotto

BEGA280EXSD

Cod. produttore

A280EXSD

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

74 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

11600 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

173 lm/W

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Resistenza agli urti:

IK09

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

1484 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

109 mm

Tipo di ottica:

Altri

Adatto per configurazione in fila continua:

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

88 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.96

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

ACCIAIO EX LED 2x80 SD 4000K - Acciaio extreme LED Apparecchio ad elevatissima resistenza meccanica e chimica idoneo per installazioni particolarmente gravose anche in ambienti outdoor, dotato di corpo in Acciaio INOX e testate in alluminio pressofuso. Le sue caratteristiche costruttive e progettuali lo rendono conforme alla normativa ATEX 2014/34/UE per le zone 02 e 22. L’apparechio è inoltre predisposto per il cablaggio passante per installazioni in fila continua. Il sistema ottico è composto da celle in alluminio antiabbagliamento per ottimizzare la distribuzione luminosa e da un vetro microprismatizzato in grado di uniformare il fascio luminoso riducendo l’abbagliamento. Acciaio Extreme LED ha un’elevatissima resistenza all’ossidazione e alla corrosione ed è progettata per resistere alle vibrazioni meccaniche ed alle perturbazioni magnetiche tipiche degli ambienti industriali. Alimentatore Apparecchio SD SELV elettronico a dimmerazione intelligente. LED 67W 11600lm 4000K CRI >80.