AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEGF30LED PRO LED 1X30 4K - F30LED

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219821478

Codice prodotto

BEGF30LED

Cod. produttore

F30LED

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66
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
2100 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

75.5 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

173 mm

Lunghezza:

190 mm

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

F30 LED è un apparecchio di nuovissima generazione in grado di combinare i vantaggi della sorgente luminosa LED con sistemi otticiall'avanguardia, sia per il rendimento che per la grande flessibilità applicativa. Le sorgenti LED, ad elevatissima efficienza, impiegateproducono un illuminamento senza precedenti che consente di illuminare facciate di edifici, o piazzali, anche da elevata distanza. Loschermo ha un'area emittente ampia ed uniforme, tanto da conseguire bassissima luminanza, quindi abbagliamento ridottissimo edelevato comfort visivo. Le ottime caratteristiche meccaniche (IP66-IK09) ne consentono l'installazione in ambienti esterni anche in condizioni estreme. È inoltre disponibile un INVERTER per LED che trasforma l’apparecchio in apparecchio di emergenza funzione SA, per accendere una sezione della sorgente LED in caso di black out. Riflettore a fascio controllato per ottimizzare la gestione della luceemessa. Ottica simmetrica e asimmetrica in un unico apparecchio: il fascio luminosodiventa da asimmetrico a simmetrico semplicemente esportando parte del gruppo ottico. Corpo: Alluminio pressofuso RAL 7040. Ottica: Lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente.. Simmetrico, Asimmetrico. Schermo: Vetro temprato prismatizzato 4mm. LED 15W 2100Lm 4000K.