AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEGI418SD3 INC M600 4X18 LED SD 3000K - I418SD3

copiacopia
BEGHELLI - BEGI418SD3 INC M600 4X18 LED SD 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4000 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219737069

Codice prodotto

BEGI418SD3

Cod. produttore

I418SD3

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4000 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

110 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

635 mm

Larghezza:

635 mm

Tipo di ottica:

Altri

Alimentazione:

Reattore elettronico

Lunghezza di incasso:

595 mm

Altezza / Profondità:

54 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Larghezza di incasso:

595 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

46 mm

Apparecchio ad incasso per installazioni in struttura a vista, doghe e cartongesso. Anche per installazione a plafone con adattatore. Caratterizzato da un ottimo controllo dell’abbagliamento di tipo Dark Light, il suo impiego è particolarmente indicato in tutti i luoghi di lavoro con videoterminali dove gli operatori sono sottoposti per lungo tempo alla luce artificiale. L’emissione di luce puntuale sul piano di lavoro gli conferisce precisione del fascio luminoso, l'emissione indiretta che viene riflessa sui riflettori laterali eleva notevolmente il confort grazie ad un risultato complessivo di luce morbida. Sono inoltre disponibili accessori aggiuntivi per integrare l’illuminazione di emergenza: l’Inverter LED per accendere parte dell’apparecchio in caso di black-out, o il Modulo LED da inserire nell’apposita sede.3000 K. 32 W. 110 lm/w 4000 lm