BEGHELLI - BEGI418SDVT INC M600 4X18 LED SD V IP54 4K - I418SDVT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4400 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8002219722041
Codice prodotto
BEGI418SDVT
Cod. produttore
I418SDVT
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4400 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
635 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
635 mm
Tipo di ottica:
Brillantato
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza di incasso:
595 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Larghezza di incasso:
595 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
46 mm
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



