AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEGLF236ED LENS FILA LED 2X36 ED 4000K - LF236ED

copiacopia
BEGHELLI - BEGLF236ED LENS FILA LED 2X36 ED 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219739506

Codice prodotto

BEGLF236ED

Cod. produttore

LF236ED

Produttore

BEG

LENS FILA LED 2x36 ED - Lens Fila LED - Apparecchio plafoniera specificatamente progettato per installazioni in fila continua, in grandi ambienti come centri commerciali. Il cablaggio passante e il sistema rapido di accesso alla morsettiere ne rendono rapida e sicura l’installazione. Lo schermo multilenticolare è stato progettato per il corretto illuminamento di centri commerciali e grandi spazi Retail. Reattore elettronico Eco Driver. LED 49W 8600lm 4000K CRI >80. Colore: Bianco RAL 9003.