AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEGLF236SD LENS FILA LED 2X36 SD 4K - LF236SD

copiacopia
BEGHELLI - BEGLF236SD LENS FILA LED 2X36 SD 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219739537

Codice prodotto

BEGLF236SD

Cod. produttore

LF236SD

Produttore

BEG

Lens Fila LED - Apparecchio specificatamente progettato per installazioni in fila continua plafone, sospensione, in ambienti di grandi dimensioni. Il cablaggio passante e il sistema rapido di accesso alla morsettiere ne rendono rapida e sicura l’installazione. Corpo lamiera di acciaio prezincata verniciata alle polveri di poliestere RAL 9003. L’ottica multilenticolare è stata progettata per il corretto illuminamento di centri commerciali e grandi spazi Retail. L’apparecchio può essere equipaggiato con un’ampia gamma di inverter per illuminazione di emergenza. Reattore elettronico SmartDriver. 72 LED 54W 9300lm 4000K CRI >80.