BEGHELLI - BEGLP236ED LENS PAN 236 30X120 UGR19 ED4K - LP236ED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 32 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5400 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8002219728630
Codice prodotto
BEGLP236ED
Cod. produttore
LP236ED
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
32 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5400 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
133 lm/W
Colore del corpo:
Altri
Resistenza agli urti:
IK05
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1196 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
296 mm
Tipo di ottica:
Brillantato
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
8 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.95
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


