BEGHELLI - BEGR0818 F65LED 8W IP65 ATRIPARA SE123H - R0818

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
12 PZ
EAN
8002219509093
Codice prodotto
BEGR0818
Cod. produttore
R0818
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
354 mm
Larghezza:
152 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
48.5 mm



