AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEGRA03 SISTEMA BAT AR NIMH 3.6V 1.7AH - RA03

copiacopia
BEGHELLI - BEGRA03 SISTEMA BAT AR NIMH 3.6V 1.7AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 24 W

  • Lampada - Altri

  • Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Tensione nominale - 3.6...3.6 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219727244

Codice prodotto

BEGRA03

Cod. produttore

RA03

Produttore

BEG

Potenza:

24 W

Lampada:

Altri

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

3.6...3.6 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Sistema Batteria AutoRipara NiMH HT 3,6V 1,7Ah inserendo la Batteria Autoripara, l’inverter LED raddoppia la potenza o l’autonomia, oltre a intervenire in caso di malfunzionamento della batteria principale. Potenza: 8, 11, 24 W.