BEGHELLI - BEGS30UCSD STRA LED UC 1X30 SD 4K - S30UCSD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3400 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8002219719225
Codice prodotto
BEGS30UCSD
Cod. produttore
S30UCSD
Produttore
BEG
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3400 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...76 mm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Con controllo radio:
no
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
320 mm
Altezza / Profondità:
88 mm
Lunghezza:
611 mm



