AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BENTEL SECURITY SR - BSYBAW35T12 ALIMENTATORE SWITCHING DA 13,8V 2,6A - BAW35T12

copiacopia
BENTEL SECURITY SR - BSYBAW35T12 ALIMENTATORE SWITCHING DA 13,8V 2,6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079030496

Codice prodotto

BSYBAW35T12

Cod. produttore

BAW35T12

Produttore

BSY

Alimentatore Switching. Caratteristiche : • Tensione di ingresso universale: da 90 a 260Vac. • Tensione di uscita: 13,8Vdc . • Corrente di uscita: 2,6A . •Protezione da: o Corto circuito. o Sovraccarico. o Sovratensione. o Inversione polarità batteria . • Compensazione della temperatura. • Consumo senza carico minore di 0,75W. • Compatibile con le centrali della serie ABSOLUTA e KYO.