BENTEL SECURITY SR - BSYBAW75T12 ALIMENTATORE SWITCHING DA 13,8V 5,4A - BAW75T12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079030557
Codice prodotto
BSYBAW75T12
Cod. produttore
BAW75T12
Produttore
BSY
Alimentatore switching da 5A per Absoluta e Kyo Unit. Alimentatore caricabatteria switching 230 Vac (in) / 13.8 Vcc (out). Può alimentare le schede ABS16, ABS42, ABS104, K8GW, K32G e KYO320. Può essere alloggiato nei contenitori ABSM e BOXL.CARATTERISTICHE: • Tensione di ingresso universale: da 90 a 260Va. • Tensione di uscita: 13,8Vdc. • Corrente di uscita: 5,4 A. • Protezione da corto circuito, sovraccarico e sovratensione. • Inversione polarità batteria. • Compensazione della temperatura. • Consumo senza carico minore di 0,75W.