BENTEL SECURITY SR - BSYBMD501 RILEVATORE PIR IMMUNITA ANIMALI DOMEST - BMD501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 85 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
7449070024173
Codice prodotto
BSYBMD501
Cod. produttore
BMD501
Produttore
BSY
Area di copertura:
85 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
10 mA
Tensione di esercizio:
8.2...16 V
Altezza:
92 mm
Larghezza:
62.5 mm
Profondità:
40 mm
Con protezione antimascheramento:
sì


