BENTEL SECURITY SR - BSYRILED/12 INDICATORE REMOTO LED ROSSO 12VDC. - RILED/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
7449070075212
Codice prodotto
BSYRILED/12
Cod. produttore
RILED/12
Produttore
BSY
Indicatore ottico a led Riled Bentel Security utile per segnalazioni ottiche supplementari in impianti d’antifurto e antincendio.Si installa la dove si necessita di un supporto per la distinzione del tipo di allarme, zona o sensore che è entrato in funzione piuttosto che l’inserimento o il disinserimento dell’antifurto, permettendo di distribuire le segnalazioni tipiche di questi sistemi in differenti punti dell’impianto.Il Riled ottico a led è molto utile per tutti colore che devono controllare il funzionamento di un impianto d’allarme o semplicemente dove un rilevatore è installato in luoghi poco visibili e accasabile.