BERICA CAVI S.P.A. - BECB2602075M SIHF-FG4G4 300/500V 2x0,75 - B2602075
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 2
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Gomma
Tensione nominale U0 - 0.3 V
Confezione
100 M
EAN
8013768565294
Codice prodotto
BECB2602075M
Cod. produttore
B2602075
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
2
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Tensione nominale U0:
0.3 V
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
350 °C
Colore della guaina esterna:
Rosso
Con conduttore di terra:
no
Diametro esterno approssimativo:
6.3 mm
Tensione nominale U:
0.5 V