AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERICA CAVI S.P.A. - BECB58031000B INVERTER FG7OH2R+T-0,6/1kV 3x10+1x10 GV - B58031000B

copiacopia
BERICA CAVI S.P.A. - BECB58031000B INVERTER FG7OH2R+T-0,6/1kV 3x10+1x10 GV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rinforzo del materiale - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

8001022000636

Codice prodotto

BECB58031000B

Cod. produttore

B58031000B

Produttore

BEC

Rinforzo del materiale:

Rame

Cavi per motori elettrici comandati da inverter, schermati a treccia di rame rosso, con conduttore di terra esterno allo schermo, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Adatti per il trasporto di energia ed in particolare per l'alimentazione di motori elettrici comandati da inverter. Il conduttore di terra esterno allo schermo e la copertura maggiorata servono a ridurre la trasmissione di disturbi elettromagnetici generati dal controllo del motore. Per posa fissa all'interno in ambienti industriali. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata indiretta.