BERICA CAVI S.P.A. - BECB5803150B INVERTER FG7OH2R+T-0,6/1kV 3x1,5+1x1,5 - B5803150B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rinforzo del materiale - Rame
Confezione
1 M
EAN
8001024608939
Codice prodotto
BECB5803150B
Cod. produttore
B5803150B
Produttore
BEC
Rinforzo del materiale:
Rame
Cavi per motori elettrici comandati da inverter, schermati a treccia di rame rosso, con conduttore di terra esterno allo schermo, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Adatti per il trasporto di energia ed in particolare per l'alimentazione di motori elettrici comandati da inverter. Il conduttore di terra esterno allo schermo e la copertura maggiorata servono a ridurre la trasmissione di disturbi elettromagnetici generati dal controllo del motore. Per posa fissa all'interno in ambienti industriali. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata indiretta.