BERICA CAVI S.P.A. - BECB08C06075M FR2OHH2R-450/750V 6x0,75 O.R. Cca-s3,d0, - B08C06075M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 6
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
100 M
EAN
7449072838129
Codice prodotto
BECB08C06075M
Cod. produttore
B08C06075M
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
6
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
sì
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
160 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
0...70 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
Rinforzo del materiale:
Alluminio


