BERICA CAVI S.P.A. - BECB2501400TMARRONM SIF/GL - FG4T2 300/500V 1x4 MARRONE - B2501400TMARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
100 M
EAN
8013768657982
Codice prodotto
BECB2501400TMARRONM
Cod. produttore
B2501400TMARRONE
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
350 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Colore della guaina esterna:
Marrone
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Marrone
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...180 °C
Armatura / Rinforzo:
Treccia
Diametro esterno approssimativo:
4.6 mm
Tensione nominale U:
500 V


