BERICA CAVI S.P.A. - BECB2603100B SIHF-FG4G4 300/500V 3G1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 3
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Gomma
Tensione nominale U0 - 0.3 V
Confezione
1 M
EAN
7449076592355
Codice prodotto
BECB2603100B
Cod. produttore
B2603100B
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
3
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Tensione nominale U0:
0.3 V
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
350 °C
Colore della guaina esterna:
Rosso
Con conduttore di terra:
sì
Diametro esterno approssimativo:
7.4 mm
Tensione nominale U:
0.5 V