AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERICA CAVI S.P.A. - BECB58032500B INVERTER FG7OH2R+T-0,6/1kV 3x25+1x25 - B58032500B

copiacopia
BERICA CAVI S.P.A. - BECB58032500B INVERTER FG7OH2R+T-0,6/1kV 3x25+1x25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rinforzo del materiale - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

8001021564320

Codice prodotto

BECB58032500B

Cod. produttore

B58032500B

Produttore

BEC

Rinforzo del materiale:

Rame

Cavi per motori elettrici comandati da inverter, schermati a treccia di rame rosso, con conduttore di terra esterno allo schermo, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Adatti per il trasporto di energia ed in particolare per l'alimentazione di motori elettrici comandati da inverter. Il conduttore di terra esterno allo schermo e la copertura maggiorata servono a ridurre la trasmissione di disturbi elettromagnetici generati dal controllo del motore. Per posa fissa all'interno in ambienti industriali. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata indiretta.