AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERICA CAVI S.P.A. - BECB66C02C080LSZHB J-H(St)H 2x2x0,80 BUS VERDE cca-s3d0a3 L - B66C02C080LSZHB

copiacopia
BERICA CAVI S.P.A. - BECB66C02C080LSZHB J-H(St)H 2x2x0,80 BUS VERDE cca-s3d0a3 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077493385

Codice prodotto

BECB66C02C080LSZHB

Cod. produttore

B66C02C080LSZHB

Produttore

BEC

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Cavi per sistemi di domotica schermati con nastro Al/Pet , senza alogeni. IMPIEGO: Utilizzati nell'ambito della domotica per gli edificici (es. comando decentralizzato di illuminazione, riscaldamento, climatizzazione, areazione, gestione energia, interruttori, termostati, infrarossi, anemometri ), la trasmissione del segnale avviene per via seriale.Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio come strutture sanitarie, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, palestre e centri sportivi. Alberghi, pensioni, motel, villaggi, residenze turistico - alberghiere. Scuole di ogni ordine, grado e tipo. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio. Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; biblioteche ed archivi,musei, gallerie, esposizioni e mostre. Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24m.(Rischio medio) POSA: Per posa fissa all'interno in ambienti secchi o umidi. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata. NORME: CEI EN 60228 - CEI EN 50363 - EN 50575:2014 + A1:2016 - UNI EN 13501-6 - EN 50399 Cca-s1b-d0-a1 - EN 61034-2 - EN 50267-2-3 - EN 60332-1-2