BFT - BFTD113802 00002 SHYRA CPEM 230V 50HZ QUADRO - D113802 00002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8027908464910
Codice prodotto
BFTD113802 00002
Cod. produttore
D113802 00002
Produttore
BFT
Quadro di comando a dip switch e potenziometri per un operatore 230V 50/60 Hz, 500W. Alimentazione scheda: 230V monofase Alimentazione operatore: 230V monofase 500W max Funzioni principali: chiusura rapida, blocco impulsi. Caratteristiche principali: regolazione tramite potenziometri, morsettiere estraibili, rilevazione guasti tramite LED e ricevente bicanale incorporata, due ingressi di sicurezza verificati di cui uno dedicato per coste sensibili, anche 8k2, apertura pedonale solo da radiocomando.