BFT - BFTP915007 00001 BERMA R POMELLO 230V50/60HZ APRIBAS.RALL - P915007 00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Larghezza massima della porta - 3500 mm
Con guida di scorrimento - no
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8027908140937
Codice prodotto
BFTP915007 00001
Cod. produttore
P915007 00001
Produttore
BFT
Tensione nominale:
230 V
Larghezza massima della porta:
3500 mm
Con guida di scorrimento:
no
Con illuminazione:
no
BERMA R Operatore idraulico irreversibile (sbloccabile solo dall’interno) ad uso intensivo 230 V per porte basculanti fino a 9 m² (oltre con due operatori) Sicurezza antischiacciamento assicurata da due valvole di bypass regolabili, rallentamento in chiusura ed in apertura Tempo di apertura 25 sec.