BFT - BFTP970092 00003 PILLAR B 275/600.6C L SD LUCI SEC DEV - P970092 00003
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8027908470751
Codice prodotto
BFTP970092 00003
Cod. produttore
P970092 00003
Produttore
BFT
Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 600 mm e diametro 275 mm. Cappello luci a led e fascia adesiva H: 100 mm omologata. In caso di blackout. lo stelo rimane alzato. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa