BM S.P.A. - BMM004191 TERM TUBO ISOL NERO 10 F5 - 004191
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 10 mm²
Passo del filetto, metrico - 5
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629041912
Codice prodotto
BMM004191
Cod. produttore
004191
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
10 mm²
Passo del filetto, metrico:
5
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


