BM S.P.A. - BMM00525 TERM TUBO ISOL 16 F 5 - 00525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 16 mm²
Passo del filetto, metrico - 5
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629005259
Codice prodotto
BMM00525
Cod. produttore
00525
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
16 mm²
Passo del filetto, metrico:
5
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


