BM S.P.A. - BMM005251 TERM TUBO ISOL NERO 16 F5 - 005251
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 16 mm²
Passo del filetto, metrico - 5
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629052512
Codice prodotto
BMM005251
Cod. produttore
005251
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
16 mm²
Passo del filetto, metrico:
5
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


