AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM009510525 CHIAVI A T ESAGONALI MASCHIO 2,5 - 009510525

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014230038339

Codice prodotto

BMM009510525

Cod. produttore

009510525

Produttore

BMM

La chiave Beta 951 offre rapidita di manovra, precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilita d'impiego. I continui miglioramenti produttivi portano oggi ad avere una finitura sabbiata ed estremita esagonali a spigolo vivo, che permettono un accoppiamento migliore anche su viti rovinate. La marcatura eseguita a laser permette di aumentare la resistenza dello stelo. Caratteristiche:? Concepita per sviluppare coppie elevate? Estremita esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite? Astina scorrevole esagonale regolabile