AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM014439 TERM DA TUBO 10 F 10 90 GRADI - 014439

copiacopia
BM S.P.A. - BMM014439 TERM DA TUBO 10 F 10 90 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629144392

Codice prodotto

BMM014439

Cod. produttore

014439

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

10 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 10 F 10 90 GRADI